WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, ungeschirmt,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1450710000
Breite - 51.5 mm
Höhe - 18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118255287
Sonepar Artikelnummer
120674627
Hersteller Artikelnummer
1450710000
Hersteller Typ
IE-FC-IP-BP
Hersteller Artikel Nr.:
1450710000
Breite:
51.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


