WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, ungeschirmt,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004890000
Breite - 116.5 mm
Höhe - 18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118389296
Sonepar Artikelnummer
120686722
Hersteller Artikelnummer
2004890000
Hersteller Typ
IE-FC-DIP-BP
Hersteller Artikel Nr.:
2004890000
Breite:
116.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


