WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, ungeschirmt, 1x Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2548060000
Breite - 51.5 mm
Höhe - 19.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118557596
Sonepar Artikelnummer
120691076
Hersteller Artikelnummer
2548060000
Hersteller Typ
IE-FC-IP-PWB
Hersteller Artikel Nr.:
2548060000
Breite:
51.5 mm
Höhe:
19.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


