WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, ungeschirmt, 1x Power, 2x Data

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1450680000
Breite - 51.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118255355
Sonepar Artikelnummer
120674624
Hersteller Artikelnummer
1450680000
Hersteller Typ
IE-FC-IP-PWS/2D9
Hersteller Artikel Nr.:
1450680000
Breite:
51.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


