WEIDMÜLLER - Einspeiseklemme, TS 35, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2081870000
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Betriebstemperatur - -25 .. 70 °C
Breite - 12.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118419443
Sonepar Artikelnummer
120687521
Hersteller Artikelnummer
2081870000
Hersteller Typ
AMG FIM-0
Hersteller Artikel Nr.:
2081870000
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
12.2 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.065 kg


