WEIDMÜLLER - Einspeisemodul, Optionaler Anschluss von Backup-Versorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2456870000
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 0 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Mit Einspeisemodul - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118471809
Sonepar Artikelnummer
120689168
Hersteller Artikelnummer
2456870000
Hersteller Typ
ACT20-FEED-IN-PRO-P
Hersteller Artikel Nr.:
2456870000
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
0 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Einspeisemodul:
Nein
Geeignet als Segmentmodul:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Potentialtrennung:
Nein
Distanzmodul:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
117.2 mm
Tiefe:
113.6 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.173 kg


