WEIDMÜLLER - Einsteckschilder, 17.5x9mm, Polyester, PVC frei, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1764050000
Länge - 17.5 mm
Breite - 9 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248052431
Sonepar Artikelnummer
120293012
Hersteller Artikelnummer
1764050000
Hersteller Typ
CLI F 2-17,5 WS/GE NE
Hersteller Artikel Nr.:
1764050000
Länge:
17.5 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.021 kg


