WEIDMÜLLER - Einsteckschilder, 20x4mm, Polyester, PVC frei, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600740000
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190118402
Sonepar Artikelnummer
120292197
Hersteller Artikelnummer
1600740000
Hersteller Typ
CLI F 1-20 WS/GE NE
Hersteller Artikel Nr.:
1600740000
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


