WEIDMÜLLER - Elektroinstallationsanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2224380000
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Höhe - 16.1 mm
Anschlussart Leiterplatte - THR-Anschluss
Betriebstemperatur - -50 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190967437
Sonepar Artikelnummer
120294437
Hersteller Artikelnummer
2224380000
Hersteller Typ
SMSE LN FE MCZ 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2224380000
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Höhe:
16.1 mm
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


