WEIDMÜLLER - Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0446100000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190519742
Sonepar Artikelnummer
120663131
Hersteller Artikelnummer
0446100000
Hersteller Typ
SBL/1912
Hersteller Artikel Nr.:
0446100000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Verbindungshülse (Klemmen), Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm, Tiefe: 20 mm. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.


