Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse grau, Abschlussplatte, Breite: 21.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse grau, Abschlussplatte, Breite: 21.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8817790000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248517756

Sonepar Artikelnummer

120694449

Hersteller Artikelnummer

8817790000

Hersteller Typ

AP 100 D GR

Hersteller Artikel Nr.:

8817790000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

22 mm

Höhe:

108.2 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Tiefe:

21.9 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Abschlussplatte (Profilgehäuse), Breite: 22 , IP20 im verbauten Zustand, PA 66, kieselgrau. Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage.