Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse grün, Abschlussplatte, Breite: 27.2mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse grün, Abschlussplatte, Breite: 27.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1028120000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 27.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248761715

Sonepar Artikelnummer

120664187

Hersteller Artikelnummer

1028120000

Hersteller Typ

AP 100 GN

Hersteller Artikel Nr.:

1028120000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

27.2 mm

Höhe:

108.2 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6032

Tiefe:

23.8 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Abschlussplatte (Profilgehäuse), Breite: 27.2 , IP20 im verbauten Zustand, PA 66, grün. Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage.