Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse kieselgrau, Strangprofil, Breite: 45mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse kieselgrau, Strangprofil, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4027750000

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 15.2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190209926

Sonepar Artikelnummer

120076374

Hersteller Artikelnummer

4027750000

Hersteller Typ

PF RS 45 GR 2000

Hersteller Artikel Nr.:

4027750000

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

45 mm

Höhe:

15.2 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.240 kg

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.