WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M , Breite: 6.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1171090000
Breite - 0.8 mm
Höhe - 142 mm
Tiefe - 116 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248962778
Sonepar Artikelnummer
120668289
Hersteller Artikelnummer
1171090000
Hersteller Typ
SAMPLE LP CH20M6
Hersteller Artikel Nr.:
1171090000
Breite:
0.8 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
116 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6032
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340019
Gewicht:
0.022 kg


