WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1519380000
Breite - 45 mm
Höhe - 113.6 mm
Tiefe - 113.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118327052
Sonepar Artikelnummer
120676208
Hersteller Artikelnummer
1519380000
Hersteller Typ
CH20M45 SET 11/11 BK/OR
Hersteller Artikel Nr.:
1519380000
Breite:
45 mm
Höhe:
113.6 mm
Tiefe:
113.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.145 kg


