WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse Musterleiterplatte, Leiterplatte zum Selbstbestücken 22.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105580000
Breite - 1.6 mm
Höhe - 101 mm
Tiefe - 99 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248880652
Sonepar Artikelnummer
120666621
Hersteller Artikelnummer
1105580000
Hersteller Typ
SAMPLE LP CH20M22 PPX
Hersteller Artikel Nr.:
1105580000
Breite:
1.6 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
99 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6032
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85340011
Gewicht:
0.028 kg


