Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Abschlussplatte, Breite: 6.4mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Abschlussplatte, Breite: 6.4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020650000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 6.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248740161

Sonepar Artikelnummer

120663943

Hersteller Artikelnummer

1020650000

Hersteller Typ

AP RF 122 RE OR

Hersteller Artikel Nr.:

1020650000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

6.4 mm

Höhe:

130.8 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2000

Tiefe:

42.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Abschlussplatte (Profilgehäuse), Breite: 6.4 , IP00, PA 66, orange. Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage.