Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Abschlussplatte, Breite: 8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Abschlussplatte, Breite: 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011600000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248723560

Sonepar Artikelnummer

120663692

Hersteller Artikelnummer

1011600000

Hersteller Typ

AP 45/RE OR 1665

Hersteller Artikel Nr.:

1011600000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

8 mm

Höhe:

45 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2000

Tiefe:

22.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussplatte (Profilgehäuse), Breite: 8 , IP00, PA 66, orange. Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage.