Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Strangprofil, Breite: 104mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse orange, Strangprofil, Breite: 104mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4144870000

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190377410

Sonepar Artikelnummer

120076353

Hersteller Artikelnummer

4144870000

Hersteller Typ

PF RS 100 OR 2000MM A.1

Hersteller Artikel Nr.:

4144870000

Gehäuseart:

geschlossen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2000 mm

Höhe:

104 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

gelb

RAL-Nummer:

2000

Tiefe:

19 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.406 kg

Strangprofil (Profilgehäuse), IP20 im verbauten Zustand. Unterteil des Strangprofil-Gehäuses