WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 45 kieselgrau, Abschlussplatte, Breite: 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8143910000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190003111
Sonepar Artikelnummer
120076266
Hersteller Artikelnummer
8143910000
Hersteller Typ
AP 45/LI
Hersteller Artikel Nr.:
8143910000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
8 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
22.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


