Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Breite: 15mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Breite: 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0119860000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190049898

Sonepar Artikelnummer

120195123

Hersteller Artikelnummer

0119860000

Hersteller Typ

ZW 15 RS OR

Hersteller Artikel Nr.:

0119860000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Höhe:

70 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2000

Tiefe:

20.6 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.