WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0120060000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190114404
Sonepar Artikelnummer
120290726
Hersteller Artikelnummer
0120060000
Hersteller Typ
ZW 45 RS OR
Hersteller Artikel Nr.:
0120060000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
20.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


