WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0119760000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190186098
Sonepar Artikelnummer
120290724
Hersteller Artikelnummer
0119760000
Hersteller Typ
ZW 5 RS OR
Hersteller Artikel Nr.:
0119760000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
70 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
20.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


