WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 80 orange, Strangprofil, Breite: 84mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4157440000
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190225537
Sonepar Artikelnummer
120076354
Hersteller Artikelnummer
4157440000
Hersteller Typ
PF RS 80 OR 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
4157440000
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2000 mm
Höhe:
84 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
15.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.210 kg


