WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 90 blassgrün, Abschlussplatte, Breite: 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1504790000
Breite - 5 mm
Höhe - 16.9 mm
Farbe - grün
RAL-Nummer - 6021
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118313239
Sonepar Artikelnummer
120675923
Hersteller Artikelnummer
1504790000
Hersteller Typ
AP 90 GN 2043
Hersteller Artikel Nr.:
1504790000
Breite:
5 mm
Höhe:
16.9 mm
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


