WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 90 grau, Abschlussplatte, Breite: 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961890000
Breite - 5 mm
Höhe - 16.9 mm
RAL-Nummer - 7035
Betriebstemperatur - -50 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642441
Sonepar Artikelnummer
120685525
Hersteller Artikelnummer
1961890000
Hersteller Typ
AP 90 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1961890000
Breite:
5 mm
Höhe:
16.9 mm
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


