WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse, RS 90 orange, Strangprofil, Breite: 84.4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4053240000
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 84.4 mm
Höhe - 15.7 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248005659
Sonepar Artikelnummer
120294455
Hersteller Artikelnummer
4053240000
Hersteller Typ
PF RS 90 OR 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
4053240000
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
84.4 mm
Höhe:
15.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.315 kg


