WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse schwarz, Abschlussplatte, Breite: 27.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1189900000
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118159943
Sonepar Artikelnummer
120668414
Hersteller Artikelnummer
1189900000
Hersteller Typ
AP 111 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1189900000
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27.2 mm
Höhe:
108.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Tiefe:
103.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


