WEIDMÜLLER - Elektronikgehäuse (Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1317200000
Breite - 1.6 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 99 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118121131
Sonepar Artikelnummer
120671649
Hersteller Artikelnummer
1317200000
Hersteller Typ
SAMPLE LP CH20M PPP
Hersteller Artikel Nr.:
1317200000
Breite:
1.6 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
99 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6032
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85340011
Gewicht:
0.025 kg


