WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 1 A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2491270000
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118501087
Sonepar Artikelnummer
120689843
Hersteller Artikelnummer
2491270000
Hersteller Typ
AMG ELM-1F CL2
Hersteller Artikel Nr.:
2491270000
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 1 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.


