WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 10A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2082430000
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118419498
Sonepar Artikelnummer
120687531
Hersteller Artikelnummer
2082430000
Hersteller Typ
AMG ELM-10F EX
Hersteller Artikel Nr.:
2082430000
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.057 kg
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 10 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.


