Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 12A, 24VDC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 12A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2080410000

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118419405

Sonepar Artikelnummer

120662857

Hersteller Artikelnummer

2080410000

Hersteller Typ

AMG ELM-12

Hersteller Artikel Nr.:

2080410000

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.060 kg

Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 12 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.