WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 12A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2082010000
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118419344
Sonepar Artikelnummer
120687525
Hersteller Artikelnummer
2082010000
Hersteller Typ
AMG ELM-12 EX
Hersteller Artikel Nr.:
2082010000
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 12 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.


