WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 4 A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2491290000
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118500998
Sonepar Artikelnummer
120689845
Hersteller Artikelnummer
2491290000
Hersteller Typ
AMG ELM-4F CL2
Hersteller Artikel Nr.:
2491290000
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 4 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.


