Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6A, 24VDC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2080360000

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.043 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118419306

Sonepar Artikelnummer

120662856

Hersteller Artikelnummer

2080360000

Hersteller Typ

AMG ELM-6

Hersteller Artikel Nr.:

2080360000

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.043 kg

Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.