WEIDMÜLLER - Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080500000
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118419528
Sonepar Artikelnummer
120662861
Hersteller Artikelnummer
2080500000
Hersteller Typ
AMG ELM-6F
Hersteller Artikel Nr.:
2080500000
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6 A, 24 V DC. Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.


