WEIDMÜLLER - Endwinkel, Metall, grau, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805610000
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248287017
Sonepar Artikelnummer
120508806
Hersteller Artikelnummer
1805610000
Hersteller Typ
MEW 35/1
Hersteller Artikel Nr.:
1805610000
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12.5 mm
Höhe:
56.2 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
44.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


