WEIDMÜLLER - Endwinkel, PA 66 GF 30,Tragschiene: TS32, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067600000
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190099657
Sonepar Artikelnummer
120070675
Hersteller Artikelnummer
1067600000
Hersteller Typ
WEW 32/1
Hersteller Artikel Nr.:
1067600000
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


