WEIDMÜLLER - Endwinkel, schwarz, Tragschiene: TS32, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0693060000
Farbe - schwarz
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190071806
Sonepar Artikelnummer
120663245
Hersteller Artikelnummer
0693060000
Hersteller Typ
EWK 1 PPS/SW
Hersteller Artikel Nr.:
0693060000
Farbe:
schwarz
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
7.5 mm
Höhe:
27 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


