WEIDMÜLLER - Endwinkel, Stahl, grau, Tragschiene: TS32, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0445600000
Farbe - grau
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190178093
Sonepar Artikelnummer
120070561
Hersteller Artikelnummer
0445600000
Hersteller Typ
MEW 1/32
Hersteller Artikel Nr.:
0445600000
Farbe:
grau
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10.5 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


