WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS32, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0199360000
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190023546
Sonepar Artikelnummer
120072380
Hersteller Artikelnummer
0199360000
Hersteller Typ
EWK 2
Hersteller Artikel Nr.:
0199360000
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
15 mm
Höhe:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


