WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0383560000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190181314
Sonepar Artikelnummer
120011656
Hersteller Artikelnummer
0383560000
Hersteller Typ
EW 35
Hersteller Artikel Nr.:
0383560000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8.5 mm
Höhe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


