WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0258660000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190033477
Sonepar Artikelnummer
120072387
Hersteller Artikelnummer
0258660000
Hersteller Typ
EW 35/SCHA/M3
Hersteller Artikel Nr.:
0258660000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
16.5 mm
Höhe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


