WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, blau, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2690440000
Farbe - blau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675266464
Sonepar Artikelnummer
121111966
Hersteller Artikelnummer
2690440000
Hersteller Typ
AEB ITB 2.5/4 BB BL
Hersteller Artikel Nr.:
2690440000
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.1 mm
Höhe:
50.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
50.1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


