WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, blau, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2669130000
Farbe - blau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675266365
Sonepar Artikelnummer
121111967
Hersteller Artikelnummer
2669130000
Hersteller Typ
AEB ITB 16 BB BL
Hersteller Artikel Nr.:
2669130000
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
12 mm
Höhe:
91.15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
52.9 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


