WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9540000000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190956264
Sonepar Artikelnummer
120195111
Hersteller Artikelnummer
9540000000
Hersteller Typ
ZEW 35
Hersteller Artikel Nr.:
9540000000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


