Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, gerastet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1264170000

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118137170

Sonepar Artikelnummer

120670292

Hersteller Artikelnummer

1264170000

Hersteller Typ

ZEW 35 V0

Hersteller Artikel Nr.:

1264170000

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Höhe:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 120 °C. Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.