WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2570240000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118580259
Sonepar Artikelnummer
120691523
Hersteller Artikelnummer
2570240000
Hersteller Typ
AEB 35 SCL/1 V0 DL
Hersteller Artikel Nr.:
2570240000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Höhe:
52.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


