WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059000000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190172282
Sonepar Artikelnummer
120070638
Hersteller Artikelnummer
1059000000
Hersteller Typ
WEW 35/1
Hersteller Artikel Nr.:
1059000000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
62.5 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


