WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061200000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4008190030230
Sonepar Artikelnummer
120070645
Hersteller Artikelnummer
1061200000
Hersteller Typ
WEW 35/2
Hersteller Artikel Nr.:
1061200000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


